幅(mm)600
質量(kg)3.8
色ホワイト
高さ(mm)305
奥行(mm)450
用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ
仕様完成品.鏡面加工.折りたたみ可能.パステルカラー.脚先ゴムカバー付
材質繊維板・スチール
耐荷重(kg)20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×45
塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×305
テイスト韓国インテリア.ホワイトインテリア.モダン.ナチュラル