ニーナ 折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 26818340 品番 NK-760
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ニュアンスカラーがお部屋に映える
折りたたみテーブル
ニュアンスカラーとゴールドを組み合わせた
控えめな色味が大人女子の心をくすぐるデザイン。
コーディネート次第で大人っぽいも可愛いも叶える空間に。
天板は鏡面加工で、置くものを美しく反射して耐久性に優れ、
汚れが目立ちにくいメリットも◎
急な来客時にさっと使えて便利なコンパクトサイズ。
使わない時は折りたたんでスリムに収納出来る折りたたみ式。
折りたたみ可能
完成品

幅(mm)600 質量(kg)3.8 ピンク 高さ(mm)305 奥行(mm)450 用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ 仕様完成品.鏡面加工.折りたたみ可能.パステルカラー.脚先ゴムカバー付 材質繊維板・スチール 耐荷重(kg)20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×45 塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×305 テイスト韓国インテリア.ホワイトインテリア.モダン.ナチュラル

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする