ハウステーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26818516 品番 NK-45
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

あなたのお部屋にちょうどいい
優しい木目がお部屋に馴染むハウステーブル
ナチュラルな木目調の折りたたみテーブル。
様々なインテリアと相性の良いシンプルデザイン。
天板のフチはゴムカバー付で、物が転がり落ちにくく
角には丸みがありお子様やペットのいるおうちでも安心。
天板は表裏どちらも木目柄仕様なので見栄えも◎
使わないときは脚を折りたたんで収納可能なので
お部屋のスペースを広く使えます。
ライフスタイルに合わせて選べる
幅45・60・75・90cmの4サイズ展開。
※木目や節の柄には個体差がございます。
・折りたたみ可能
・裏面木目仕様
・脚金具ストッパー付(NK-60・75・90)
・脚裏キャップ付(NK-60・75・90)
・完成商品

幅(mm)450 質量(kg)1.8 ナチュラル 高さ(mm)185 奥行(mm)300 用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ 仕様完成品.折りたたみ可能.木目.木製 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・スチール 耐荷重(kg)5 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×40 塗装粉体塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×185 テイスト北欧.ナチュラルモダン.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする