安心米クイック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 26820178 品番 11421653
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980

お湯を注いで5分! 軽くて、やさしい食感の時短ごはん
お湯又は水を入れるだけでできあがり!アレンジ料理もあっという間に調理可能。
軽量コンパクトで携帯性に優れお湯や水を加えても倒れにくい設計なので、アウトドアや旅行のお供におすすめ。

種類五目ご飯 賞味期限常温5年間 カロリー(kcal)261 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(ごぼう、水煮たけのこ、こんにゃく、食塩、乾しいたけ、乾燥にんじん、砂糖、かつお節エキス)/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、カラメル色素、水酸化カルシウム、中国産固形原料:ごぼう、たけのこ、しいたけ、にんじん
注意
※袋のフチで手を切らないよう注意してください。
※開封後は早めに召しあがってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする