安心米クイック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 26820196 品番 11421655
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980

お湯を注いで5分! 軽くて、やさしい食感の時短ごはん
お湯又は水を入れるだけでできあがり!アレンジ料理もあっという間に調理可能。
軽量コンパクトで携帯性に優れお湯や水を加えても倒れにくい設計なので、アウトドアや旅行のお供におすすめ。

種類ドライカレー 賞味期限常温5年間 カロリー(kcal)263 原材料具入り米:うるち米(国産)、乾燥具材(スイートコーン、乾燥にんじん、乾燥たまねぎ、デキストリン)、カレー調味粉末:食塩、カレー粉、オニオンエキスパウダー、コーンスターチ、砂糖、ターメリックパウダー、クミンパウダー、ココアパウダー、混合香辛料、酵母エキス、ブラックペッパー、とうがらし/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素、中国産固形原料:じゃがいも、たまねぎ、にんじん
注意
※袋のフチで手を切らないよう注意してください。
※開封後は早めに召しあがってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする