omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
短絡専用プラグ2列タイプ XG8T
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
注文コード
26820274
品番
XG8T-1031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
2
極数
10
結線方法
基板実装
コンタクト形状
オス
使用温度範囲(℃)
-55〜+105(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
結合方式
ワンタッチ
挿抜耐久
50
耐電圧(V/min)
AC750(リーク電流1mA以下)