※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
注文コード26821697
品番RDQD25-30M-M9NLS
参考基準価格(税別)¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークが194種類から選べます
他の種類を見る
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm〜13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)