GSF150-35-325 ガススプリング(取付角度フリータイプ) ナベヤ 26828305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSF150-35-325 ガススプリング(取付角度フリータイプ) ナベヤ 26828305 GSF150-35-325 ガススプリング(取付角度フリータイプ) ナベヤ 26828305

ガススプリング(取付角度フリータイプ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26828305 品番GSF150-35-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品は177種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
360°どの角度でも取付可能です。

寸法A(mm)18 寸法B(mm)8 寸法C(mm)24 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)8.6 寸法H(mm)294 ストローク(mm)150 最小長(mm)325 最大長(mm)475 材質(シリンダ)STKM12BEC(機械構造用炭素鋼管)、(ロッド)S35C、(ブッシュ)ポリアセタール樹脂(白)、(ガス)窒素ガス 質量(g)262 表面処理(シリンダ)焼付塗装(黒つや消し)、(ロッド)ガス軟窒化処理 適合ブラケットGSB8A、GSB8B、GSB8C、GSB8D、GSB8E 寸法GR10 ガス反力(N)(20℃最大長-10mm時)343、(20℃最大長-140mm時)537

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26828305 GSF150-35-325 57725579 GSKF150-38-325 ガススプリング ナベヤ ガススプリング ナベヤ 1本 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26235895
2019-03-20
用途:
ゴミ箱のダンパー交換に使用
サービス業

アルミ製ゴミ箱の標準交換ダンパーは異常に価格が高いため価格が半分以下で同等品以上のガス圧力品と交換しました。蓋が開閉途中で落下する事もなく要求する性能以上の製品でしたので満足しています。

対象商品:
48673817
2017-10-16
用途:
トラクターのドア
自動車・二輪車・自転車関連業

クボタ純正品より安く十分なガス圧も有り大変満足しております!

3人が参考にしています
対象商品:
00729444
2019-10-06
用途:
トラックの幌の扉
農・林・水産業

既存品と同等の物を購入したので問題なく機能している。

1人が参考にしています
対象商品:
19384338
2017-01-05
用途:
コンバイントレーラーの荷台のアシストに

お陰様でダンパーの固さもストロークもベストの商品が選択出来ました。

対象商品:
00729462
2018-12-21
用途:
荷下ろし

注文と同部品が劣化の為交換。
取付ブラケットが使えなかったので追加で注文しました。
取付も問題なく終了しました。

対象商品:
26236008
2017-04-05
用途:
カーポートのアップゲートに使用しました。

ちょうど寸法が一致したのがあったので購入しました。

対象商品:
00729225
2017-02-05
用途:
床下収納のガススプリングの取付
株式会社 栄井工務店 様

圧力の数値が実際の応力になるかは取付けてみないとわかりません。
作用する角度にもよるのでしょうが・・・

対象商品:
00729426
2017-03-22
用途:
カーポートのアップゲートに使用しました。
藤原 真希 様

まだ取り付けていませんがサイズが近いがあったので注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする