曜日別特売
RDQB50-100-F9BL エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-100~) SMC 26828575

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-100~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26828575品番RDQB50-100-F9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,350

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26828575RDQB50-100-F9BL26828627RDQB50-100-M9BLRDQB50-100-F9BL エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-100~) SMC 26828627エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-100~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RDQB50-100-F9BL エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-100~) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】