曜日別特売
A-01155 フレキシブル砥石 マキタ 26860067

A-01155 フレキシブル砥石 マキタ 26860067
A-01155 フレキシブル砥石 マキタ 26860067

フレキシブル砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード26860067品番A-01155
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。
塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。
溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
特に曲面の研削に最適です。

粒度AC120外径(Φmm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)3適合機種100mm各種ディスクグラインダ最高使用周速度(m/min)4300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする