マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
研磨機用仕上砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26860356
品番
A-06828
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
粒度
GC5000Mg
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
50
適合機種
GL502、GL501