マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石鉄工用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26862508
品番
A-30405
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
粒度
A36P
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
3
適合機種
355mm切断機