HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
24
定格電流(A)
-
定格電流(V)
2
注文コード
26866395
品番
DF11-24DS-2DSA(06)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
24
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
定格電圧 AC V
250
結合方式
ワンタッチ
定格電流(V)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26866395
DF11-24DS-2DSA(06)
68059174
DF11-24DS-2DSA(06)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホール
HIROSE(ヒロセ電機)
1箱(2個)
¥
759
税込
¥
835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です