画像準備中

長方形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 定格電流(A)3 注文コード26866815 品番DF1EC-10P-2.5DSA(01)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・定格電流など1907種類から選べます 他の種類を見る
極数10 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26866815 DF1EC-10P-2.5DSA(01) 68061990 DF1EC-10P-2.5DSA(35) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1EC-10P-2.5DSA(35) HIROSE(ヒロセ電機) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1EC-10P-2.5DSA(35) HIROSE(ヒロセ電機) 1箱(10個) 949 税込1,044 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする