マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石鉄工用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26867828
品番
A-51770
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
粒度
SA30T
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
3.2
適合機種
305mm電気カッタ、305mm切断機