マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
100
適合機種
BO3710、BO3700用(吸じん穴付)
注文コード
26867986
品番
A-52015
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
粒度・適合機種・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
適合機種
BO3710、BO3700用(吸じん穴付)
寸法(mm)
93×185
タイプ
マジックファスナ式
種類
中仕上
砥粒
WA
注意
※BO3710、BO3700でマジックファスナ式のペーパーを使うにはA-31239のパッドが必要です。