マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
40
適合機種
BO4900V、9046用(吸じん穴付)
注文コード
26868004
品番
A-52037
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
粒度・適合機種・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
40
適合機種
BO4900V、9046用(吸じん穴付)
寸法(mm)
115×232
タイプ
マジックファスナ式
種類
粗仕上
砥粒
WA
注意
※BO3710、BO3700でマジックファスナ式のペーパーを使うにはA-31239のパッドが必要です。