マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングディスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26868013
品番
A-52043
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
粒度
100
寸法(Φmm)
125
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021
種類
中仕上
砥粒
WA