サンディングディスク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 26868022 品番 A-52059
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
粒度150 寸法(Φmm)125 適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021 種類仕上 砥粒WA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
木工作業
教育・研究機関

目が細かくなると減るのが早い、#40や#60は結構使えるが、#240あたりからは作業を短めにしないとすぐ剥げる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする