マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
40
適合機種
9035N、BO3710、9035SB、9036、BO3700
注文コード
26868038
品番
A-52065
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
粒度・適合機種・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
40
適合機種
9035N、BO3710、9035SB、9036、BO3700
寸法(mm)
93×228
タイプ
クランプ式
種類
粗仕上
砥粒
WA
注意
※BO3710、BO3700でマジックファスナ式のペーパーを使うにはA-31239のパッドが必要です。