マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
240
適合機種
BO4900V、9046、9045N
注文コード
26868117
品番
A-52146
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
この商品は
粒度・適合機種・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
適合機種
BO4900V、9046、9045N
寸法(mm)
114×280
タイプ
クランプ式
種類
仕上
砥粒
WA
注意
※BO3710、BO3700でマジックファスナ式のペーパーを使うにはA-31239のパッドが必要です。