マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックサンディングペーパー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
100
注文コード
26868293
品番
A-52451
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
適合機種
BO4555、BO4565、BO4561(吸じん穴付)
種類
中仕上
寸法(Φmm)
114×102
砥粒
WA