マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石鉄工用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
注文コード
26870436
品番
A-55588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
105
粒度
A36P
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2.2
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種