ホーケン
ホーケンの 背抜き手袋
ホーケンの 天然ゴム 背抜き手袋
フィットゴムグラブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26880008
品番
FG-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
深めのコーティングで水滴、汚れの進入防止。手にフィットし柔らかいです。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
9.8
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ナイロン・天然ゴム
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
フィット感
入数(双)
1
用途
果物の収穫、選別、園芸、精密機器の取扱など。