フィットゴムグラブ 3P

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 26880044 品番 FG-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深めのコーティングで水滴、汚れの進入防止。手にフィットし柔らかいです。お得な3双組。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)9.8 手のひらまわり(cm)19.6 材質ナイロン・天然ゴム 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能フィット感 入数(双)3 用途果物の収穫、選別、園芸、精密機器の取扱など。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-04
用途:
農作業
その他業種

ゴムの品質も良く、手の疲れが全然違います。値段が少し高めなのでつい他の安い手袋を買って試すのですが、結局これに戻って来てしまいます

対象商品:
26880044
2017-10-13
用途:
探してました!
農・林・水産業

ナックル部分まで保護されているのはこれのみです。農作業には欠かせません! ワー○マンでおいてあったのですが取り扱いがなくなって4,5年経つのでしょうか?やっと出会えました!

対象商品:
26880053
2016-11-27
用途:
農作業(ヤマイモ堀り)
農・林・水産業

数年前に同じようなものをワー○マンで扱わなくなり、大変困っていました。
ナックル部分までゴムで覆われているので手が汚れなくていいです。
また、コーティングがツルッとしているのも「芋」に傷がつかなくてよいです。
やっと「見つけた!」という感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする