ナイトリーダー安全ベストBIG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26880927 品番 NL-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

着丈67cmなので防寒義の上からでもラクラク装着可能。視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。ウエストの調整もマジックテープで簡単です。ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の際の身元確認可能です。

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜間作業など 材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープ テープ地色 ウエスト(cm)115〜140 着丈(cm)67cm 機能ネーム・血液型記入タグ付 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする