種類工作キット
仕様CPU:64bit 1.2GHzクアッドコアARM Cortex-A53 、GPU:Broadcom VideoCore IV 3D graphics core(@400MHz) 、メモリ(LPDDR2):1GB 、Wi-Fi 802.11 b/g/n Wireless LAN(技適取得済) 、Bluetooth(4.1/BLE) 、HD 1080pビデオ出力 、コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力 、ステレオオーディオ出力 、USBポート:4(USB2.0) 、GPIO:40本 、カメラインターフェイス(CSI) 、ディスプレイ インターフェイス(DSI) 、Full HDMI 1.3/1.4ビデオ/オーディオソケット 、Φ3.5mm 4極オーディオ/コンポジットビデオ出力ジャックソケット 、ネットワーク:RJ45 10/100Mbps Ethernet 、ストレージ:MicroSDメモリーカード
電源(V)5 2.5A