RPI330-ACCAST-15WI Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース クリア/スモーク ノーブランド 26881417

Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース クリア/スモーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26881417 品番RPI330-ACCAST-15WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Raspberry Pi2専用に設計されたアクリル製のエンクロージャーです。上下に透明アクリル、中間にスモークなポリカーボネートのフレームを重ねあわせモノトーンに仕上がっています。Raspberry Pi2を中に収めた状態でも各インターフェイスにアクセスが可能です。高さを絞っているためUSBやLANコネクタよりも低背という変わったケースです。

種類その他 材質アクリル(クリア/スモーク) 質量(g)60 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×61.5×21.7 対応機種Raspberry Pi2 付属品ネジセット
注意
※ボード上の部品ギリギリにアクリルを加工しているため、Raspberry Pi 3およびB+を含めた旧バージョンでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする