※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(ds)
20
注文コード
26887044
品番
VP 6-1/2XA4D20M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸穴径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径(ds)
20
種類
VPプーリ
溝の形
A
溝数
4
質量(kg)
4
外径D(Φmm)
165.1
寸法I(mm)
42
リム幅w(mm)
68
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
タップサイズ
M6
ボス径d(Φmm)
70
データム径dn(mm)
156.1
キー寸法(b×t)
6X6