※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 10-XB1D15M6 VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26887157 VP 10-XB1D15M6 VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26887157 VP 10-XB1D15M6 VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26887157

VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

(9件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26887157 品番 VP 10-XB1D15M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
外径D(Φmm)254 寸法I(mm)33 ボス径d(Φmm)62 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)5 リム幅w(mm)24 データム径dn(mm)243 軸穴径(ds)15 溝の形B 溝数1 質量(kg)2.8 種類VPプーリ タップサイズM6 キー寸法(b×t)5×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
籾摺り機の動力モーター
農・林・水産業

軸穴、キー溝、抑えネジ穴等がどれもピタリと合っていて取り付け作業がスムーズに終わりました満足

対象商品:
26888374
2023-10-27
用途:
農機具の動力散布のプーリ二使用しました
菊本産業 様

バッチリはまって、大変よいです。パソコンで簡単に注文出来るのがよい
旋盤やにいかなくても助かります

対象商品:
26887516
2022-04-11
用途:
単体動噴で固定の撹拌機を回転させるため
農・林・水産業

良かったの一言、出来たらキーが付属していたら良かった。

対象商品:
26888435
2021-06-15
用途:
エアーコンプレッサーの静穏化
飲食業

イワタのエアーコンプレッサー(三相200v3馬力)を住宅街で動かすとちょっと煩いのでベルトと一緒にこの商品購入。
ややゆっくり回って静かになり、住宅街でも使えるようになりました。

対象商品:
26887227
2020-04-13
用途:
回転軸の減速
ネット ムセン 様

商品は問題なく良品ですが記載の発送予定日に発送されない。

1人が参考にしています
対象商品:
26888654
2019-01-10
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

開封してすぐにモーター軸に取り付けました。
軸穴・キー溝ともに精度はバッチリ。
2ヶ所の押しねじ穴にはホロセットねじが取り付けてあって、六角レンチで絞めて完了。
開封から取付完了まで5分ぐらいでした。
非常に満足な商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
26887805
2018-10-01
用途:
モーターの乗せ替え
その他業種

届いてから、そのまま使えました。仕上げも綺麗でしたよ。

対象商品:
26888496
2019-06-07
用途:
コンプレッサー用のエンジンに取り付け
ナシ 様 (運輸・通信業)

コンプレッサーのモーターから、エンジンに変更の為
以前のプーリの軸の寸法が違う為購入、何の問題無く
取り付け完了で満足しています。
ベルトの幅、厚み、角度、直径等でVP-A1とVP-B1など異なります。
注意して購入してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする