画像準備中

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数5 定格電圧(V)AC250/DC350 注文コード26889818 品番JR13PK-5P(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・定格電圧など461種類から選べます 他の種類を見る
極数5 シェルサイズ13 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)AC250/DC350 定格電流(A)5 結合方式ねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26889818 JR13PK-5P(71) 68064467 JR13PK-5P(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5P(71) HIROSE(ヒロセ電機) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5P(71) HIROSE(ヒロセ電機) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする