※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 5-1/2XB3D20M6 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891445 VP 5-1/2XB3D20M6 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891445 VP 5-1/2XB3D20M6 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891445

VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26891445 品番 VP 5-1/2XB3D20M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
外径D(Φmm)139.7 寸法I(mm)38 寸法t2(mm)26 リム幅w(mm)64 データム径dn(mm)128.7 軸穴径(ds)20 溝の形B 溝数3 質量(kg)3.6 種類VPプーリ タップサイズM6 キー寸法(b×t)6X6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする