※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(ds)
30
注文コード
26891585
品番
VP 7-XB3D30M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸穴径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
177.8
寸法I(mm)
44
ボス径d(Φmm)
76
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
10
リム幅w(mm)
64
データム径dn(mm)
166.8
軸穴径(ds)
30
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
4.5
種類
VPプーリ
タップサイズ
M8
キー寸法(b×t)
8X7