※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 7-XB3D42M8 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891637 VP 7-XB3D42M8 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891637 VP 7-XB3D42M8 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26891637

VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(ds)42 注文コード26891637 品番VP 7-XB3D42M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径など75種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)177.8 寸法I(mm)44 ボス径d(Φmm)76 寸法t1(mm)10 寸法t2(mm)10 リム幅w(mm)64 データム径dn(mm)166.8 軸穴径(ds)42 溝の形B 溝数3 質量(kg)4.5 種類VPプーリ タップサイズM8 キー寸法(b×t)12X8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする