VP 12-XB5D32M8 VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892477 VP 12-XB5D32M8 VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892477 VP 12-XB5D32M8 VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892477

VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26892477 品番 VP 12-XB5D32M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
軸穴径(ds)32 種類VPプーリ 溝の形B 溝数5 質量(kg)12.4 外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)66 リム幅w(mm)104 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)19 タップサイズM8 ボス径d(Φmm)95 データム径dn(mm)293.8 キー寸法(b×t)10X8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする