スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード26894053 品番SL-4500-AJ-4PB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は極数・RoHS指令・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 寸法A(mm)28.78 結線方式スクリューレス 極数4P 寸法B(mm)22.58 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.2mm2〜2.0mm2(AWG24〜AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)B(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26894035
2024-07-22
用途:
設備のケーブル中継用

専用端子が不要で圧着工具を使用せずに中継できる点が良かったです。
また、電線の着脱作業も手順が簡単なので作業しやすかったです。

対象商品:
26894035
2019-11-18
用途:
電線接続コネクター
テイユ 様 (サービス業)

電線接続に対しロックが簡単で正確に保持していて短時間にコネクター結線が可能でコネクター接続引き込み線変更も容易で使いやすい。

対象商品:
26894087
2018-02-06
用途:
生産設備切り替え用

旧 ML-4500-AS-3PB の後継品で相互に互換性が有ります。
かしめ工具など等を必要とせずワンタッチで結線が行えました。
電線のサイズによっては引っ張り強度に不満が残ります。

対象商品:
26894132
2017-05-29
用途:
電線の中継

中継はオス、メスをセットでつなぐものです。いつも、オスとメスの納期が違うし、5極に至ってはオスメスのセットの商品が選べない。
オスとメスがバラバラに到着では、仕事にならない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする