デジタルマルチメータ

(15件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894753 品番CD800a(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付

直流電圧(V)400m/4/40/400/600 交流電圧(V)4/40/400/600 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×176×46 質量(g)約340 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5〜100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 測定方式平均値方式 表示数値部4000 周波数特性40〜400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5〜40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%〜50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20〜80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10〜120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 ピン長さ(mm)19 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

デジタルマルチメータ CD800a テストリード収納のコツ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
空調機器のメンテナンス
建設業・工事業

AC電圧が変動するインバーター機器には使用できない

2025-06-19
用途:
基板修理
松浦機工 様

ショートさせた時のノイズ音が酷い。外れ品に当たったかな?はじめは我慢して使っていたが、限界感じるよ。

対象商品:
07069492
2023-06-10
用途:
電圧及び導通確認
不動産業

今までアナログテスターを使用していましたが、指針値が読み辛いので表示の大きなデジタルに変えました。アマチュアの
使用には十分かと思います。

対象商品:
07069492
2020-08-19
用途:
使いやすい
医療・福祉・介護関連業

ケースとセットになっていてとても使いやすい。テストピンもカバーされていて安全。大きさも程よく安定感がありました。

対象商品:
07069492
2020-01-14
用途:
メンテナンス、修理時

画面もそこそこ大きくてわかりやすく、先が取り外せたりと使いやすい。

対象商品:
07069492
2019-09-24
用途:
メンテナンス工具として
有限会社ラムス 様

表示も大きく、端子部が収納できる面も含め、使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07069492
2019-09-23
用途:
メンテナンス工具として
有限会社ラムス 様

表示も大きく、端子部が収納できる面も含め、使い勝手は良いです。

対象商品:
07069492
2019-05-15
用途:
機器の電源投入前に電圧を測定する
Japan海天 様 (サービス業)

1.表示のフォントが大きくて読みやすいです。
2.レイアウトが簡潔である
3.糸は溝に入れることができます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする