VK-A50 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ 26895898 VK-A50 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ 26895898 VK-A50 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ 26895898

精密ブロックA型 鋳鉄製

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 26895898 品番 VK-A50
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。

呼び寸法(mm)50 幅A(mm)50 厚さB(mm)20 高さC(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)17 寸法F(mm)13 寸法G(Φmm)34 寸法H(Φmm)5 直角平行度(mm)>0.04 用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 材質FC25 型式A型 質量(kg)0.24 溝幅(mm)4
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※精密測定用ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
パイプ作業

はっきり言えば、普通。
宅配が来てくれるから購入した。
普通に使えている。

2024-10-29
用途:
工作物の固定

DIYでボール盤での穴開けなどで円筒形の物を固定したり便利に使用しています
高精度のな物ははっきり言って個人が購入するにはあまりに高価すぎて買えないし、買っても勿体なくて使えないでしょう、個人レベルのDIYならこのような安価なブロックで十分ですし、却って気兼ねなく使えて良いと思います
錆びにくいのもありがたいですね

2人が参考にしています
2024-11-12
用途:
機械に組み込まれた軸に直交穴開けゲージをこれで作成
製造業

手ごろなサイズと価格でゲージ作成に使用。Vブロックとして継続使用。同じサイズ2個で加工や測定何でも使える。

対象商品:
26895898
2023-07-28
用途:
ボール盤バイスの口金(木工)
金融・保険業

バイスの口金として使用しておりますので細かい精度等はわかりませんが、立方体を水平に保持するには十分使用できます。

対象商品:
07293474
2023-02-08
用途:
カーボン(CFRP)のポールなど、CFRPパイプの切断、サンディング、磨き加工
工房TANAKA 様 (その他業種)

今までは、CFRPパイプを平面状の作業台に当てものをして作業していましたが、このブロックを左右に置いてCFRPパイプを固定して作業ができるようになりました。特に、CFRPパイプの接着が必要な部位をサンディングする場合、きちんと軸方向と周方向に十字状にサンディングすることができるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
26895898
2022-12-14
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

小型部品の軸ブレ検出ですので、大きく高価なブロックは不要です。こちらの商品は精度もソコソコでお値段お安いので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
07293474
2022-04-14
用途:
バイクのカスタムパーツ製作時の治具として
製造業

75サイズを使っていて少し大きさ(厚み)が足りない作業が出てきたため今回このサイズを購入しました。安価でそれなりの精度があって使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
26895916
2022-05-19
用途:
機械加工時の治具

検査治具ではなく、機械加工治具としては問題なく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17
質問:
穴の大きさとピッチを教えて下さい。
回答:
穴の大きさとピッチは、公開しておりません。
2022-05-25
質問:
穴は貫通していますか。
回答:
穴は貫通しております。
2022-05-25
質問:
WEB掲載の質量(kg) は1個の重さですか。
2個セット商品なので2個分の重さですか。
回答:
2個での質量(kg) となっております。
2022-05-25

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする