BSJ-2520RS BSJ-2520RS 自動膨張式ライフジャケット 肩掛けタイプ 高階救命器具 26901866

BSJ-2520RS 自動膨張式ライフジャケット 肩掛けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26901866 品番BSJ-2520RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省型式承認2013年10月に改定された基準に対応しています(新基準対応)。
膨脹式PFDのスタンダードモデルです。
カラーバリエーションも豊富な5色展開をご用意しました。
質量も570gと軽量です。
手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。
気室の膨脹には、18g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9.7kg)の浮力を作り出します。
ウォッシャブルカバー・・・カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。

ブラック 質量(g)570 ウエスト(cm)70〜100
注意
※洗濯の際は衣類洗濯用洗剤をご使用ください(手洗い)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする