NBR0450PF-BB シンガーニトリルグローブ(粉なし) No.810 ブルー 宇都宮製作 26902033

NBR0450PF-BB シンガーニトリルグローブ(粉なし) No.810 ブルー 宇都宮製作 26902033 NBR0450PF-BB シンガーニトリルグローブ(粉なし) No.810 ブルー 宇都宮製作 26902033 NBR0450PF-BB シンガーニトリルグローブ(粉なし) No.810 ブルー 宇都宮製作 26902033 NBR0450PF-BB シンガーニトリルグローブ(粉なし) No.810 ブルー 宇都宮製作 26902033

シンガーニトリルグローブ(粉なし) No.810 ブルー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード26902033 品番NBR0450PF-BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性に優れています。
突刺し強度に優れています。
塩素処理によるパウダーフリー加工で手荒れを軽減します。
手袋の向きを揃えてあるので、指先の部分に触れずに取り出せ、衛生的。
取り出し口の大きさを2段階で選択できます。
食品衛生法適合。

機能耐油・耐薬品・耐突刺 ブルー サイズL 全長(cm)25 粉有無粉無 材質ニトリルゴム トラスコ品番807-1530 厚さ(mm)0.09 質量(g)530 入数(枚)100 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)10.5 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26902015
2020-07-07
用途:
家事・掃除・草木の手入れ

天然ゴムだと手が痒くなるのですが
こちらの製品だと痒くなりません。
もっと早く気がつけば良かったです。

対象商品:
26902033
2019-02-14
用途:
食品製造
製造業

履き易くて脱ぎ易い、非常に重宝しています。今後も継続して使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26902033
2019-07-01
用途:
水処理装置 機械のメンテナンス

今まで色んなメーカーを使いましたが、比較的破れにくいので気に入っています。

対象商品:
26902024
2018-07-02
用途:
自動車整備
山下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

破れにくく エンジンオイル 薬品等にも強く大変重宝しております。

対象商品:
26902024
2018-03-06
用途:
DIY全般、車両整備、木工、農作業・・・
農・林・水産業

以前、極薄を使用しましたが、すぐに破れるため、もうひとつ厚いこの商品を購入しましが、ちょうど良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
26902024
2018-03-05
用途:
機械のメンテナンス、作業時
製造業

粉がついてると服が汚れるので粉なしを利用してますが、作業していても破れにくく使い易いです。

対象商品:
26902006
2017-02-13
用途:
調理師

病院で患者様に食事を提供してるので、切りものや盛り付けの時にはいてます
厚みもありしっかりして良かったです
是非また無くなったら購入したいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする