SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
銅管耳付水栓ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905944
品番
T5201B-13X15.88
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材