SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
銅管水栓チーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905996
品番
T53-13X15.88
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
ねじの種類
Rp
使用流体
水
適合管外径(Φmm)
15.88
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材