SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26909435
品番
T71-13
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
オネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材