SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26909487
品番
T72-20
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配管の曲がりなどに使用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材