SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金ザルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26911998
品番
T22A-13X20
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、六角対辺12mm
呼び
13
長さ(mm)
20
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材