ゲッター水和剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100g) 注文コード 26913468 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

予防効果と治療効果に優れ、残効性および浸透移行性等の諸特性を備えています。
チオファネートメチルは幅広い殺菌スペクトルを有していますので、灰色かび病と混発する他病害との同時防除が期待されます。
人畜・魚介類に対する毒性は低く、ミツバチ・カイコなどの有用昆虫に対する影響も少なく、また作物に対する薬害も心配が少ない薬剤です。

有効成分ジエトフェンカルブ 12.5%/チオファネートメチル 52.5% 性状類白色水和性粉末 45μm以下 農林水産省登録第(号)17698 毒劇区分普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26913468
2020-07-02
用途:
トマトの防除
農・林・水産業

初めて使いましたが、問題はありませんでした。
効いたのか効いてないのかは判断が難しいので、そこは明言しません。
期待はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする