BF-97 びっくりトイレクリーナー サンコー[日用品] 26913705

びっくりトイレクリーナー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26913705品番BF-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

キズがつかず、コーティング便器もOK。

材質
柄:ポリプロピレン
毛:ポリエステル
リング:ポリプロピレン
耐熱温度:80度
使用場所トイレ長さ(mm)390繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 飛び散り少ない
その他業種

毛先がブラシタイプのクリーナーは飛び散りが多いので
少なそうに見えるこの商品を選択
期待どおり飛び散りなしで使い心地も◯です
お勧めできます

2023-06-21
用途: トイレ
有限会社田村鉄工所

硬いタイプのものでは、きれいにできないところが多かった。持ち手が、短いけれど
掃除は、とてもしやすい。

対象商品 : 26913705
2022-10-01
用途: トイレ掃除
株式会社K2プランニング不動産業

このクリナーセットを使っていましたが、古くなったため買替。便器が傷つかない感じが気に入っています。

対象商品 : 26913705
2021-03-01
用途: トイレ掃除時
不動産業

新しいタイプのトイレを設置しましたが特に中側を傷つけないようにと
の進言があり柔らかいものを探していましたが満足しています。

対象商品 : 26913705
2021-02-15
用途: トイレ掃除
株式会社NEKS JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

持ち手の柄が細く柔軟なため掃除をする時に折れるのではないかと心配になる。 先っぽはふわふわだが水に浸けるとそこまでない。でも通常のブラシタイプよりは汚れは落ちやすいのとこのタイプのブラシを比較してのコスパは評価に値すると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 26913705
2021-05-19
用途: トイレ掃除
製造業

便器のフチの見えない部分まで届くのと、男性用便器の排水口の奥まで入るのが気に入っています。トイレ用洗剤の泡立ちもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 26913705
2020-07-14
用途: トイレ掃除で使用しています。
農・林・水産業

便器を傷つけず、びっくりするぐらいきれいになりますので重宝しています。

1が参考にしています
2025-02-27
用途: 飲食店の男女トイレの洋式便器の清掃
運輸・通信業

360度ブラシなので、便器の縁や流れる穴の奥まで掃除できます。
難点は水切れです。
便器内で水を切っても、移動する際にポタポタとしずくが落ちます。
私の場合、外で人のいない場所で思いっきり振り上げて水を切っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする