スイッチングハブ ギガビット WEBスマート対応 VLAN レイヤー2 SFP 金属筐体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26914082 品番EHB-SG2B24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できるレイヤー2 Webスマートギガスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。

仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、SNMP(v1/v2c/v3)、標準MIB, Private MIB、RMON、SNMP TRAP、Syslog、SNTPクライアント、IEEE802.1X認証 ポートベース、IEEE802.1X認証 MACベース、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、スパニングツリー 、VLANグループ数:256, VLAN ID:1-4094, ポートベースVLAN, タグVLAN, プライベートVLAN対応、QoS(IEEE802.1p対応)、ポートミラーリング、ループ検知機能、IGMP、EAP透過機能、BPDU透過機能、IPアドレス設定方法(固定IP, DHCPクライアント)、MLD対応、MTBF386000時間 材質メタル タイプ(トランキング)LACP 最大8グループまで ポート数20 コネクタ形状RJ-45×16、SFPスロット×4 定格消費電力(W)最大15.5 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス メモリー(フラッシュ)32Mbytes、(メイン)256Mbytes バッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割当て) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 発熱量(KJ/h)最大55.8 フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数16384件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ容量40.00Gbps エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8 最大パケット転送能力(Mpps)29.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする