TB-FR116FLFAHG フリーカット液晶保護フィルム(11.6インチ高硬度高光沢) エレコム 26916182

TB-FR116FLFAHG フリーカット液晶保護フィルム(11.6インチ高硬度高光沢) エレコム 26916182 TB-FR116FLFAHG フリーカット液晶保護フィルム(11.6インチ高硬度高光沢) エレコム 26916182 TB-FR116FLFAHG フリーカット液晶保護フィルム(11.6インチ高硬度高光沢) エレコム 26916182

フリーカット液晶保護フィルム(11.6インチ高硬度高光沢)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26916182 品番TB-FR116FLFAHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、11.6インチまで対応のフリーカットタイプの高硬度・高光沢液晶保護フィルム。

サイズ(inch)11.6 セット内容液晶保護フィルム(指紋防止エアーレス高硬度高光沢仕様)×1、クッションシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1 材質液晶保護フィルム/PET(吸着面:シリコン)、クッションシート/ポリエチレン(接着面:アクリル系接着剤) フィルム寸法(mm)210×0.2×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする