TK-FBM079BK ミニBluetoothキーボード エレコム 26916453

TK-FBM079BK ミニBluetoothキーボード エレコム 26916453 TK-FBM079BK ミニBluetoothキーボード エレコム 26916453 TK-FBM079BK ミニBluetoothキーボード エレコム 26916453 TK-FBM079BK ミニBluetoothキーボード エレコム 26916453 TK-FBM079BK ミニBluetoothキーボード エレコム 26916453

ミニBluetoothキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26916453 品番TK-FBM079BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,550

ケーブルレス、レシーバレスでスッキリ快適に使えるBluetooth接続モデル。奥行きサイズを抑えたミニサイズで、机の上のスペースを有効に使えるBluetoothキーボード。

付属品単4形アルカリ乾電池×1本(動作確認用) ブラック 質量(g)333(キーボード本体・電池含まず) 電源(キーボード本体)単4アルカリ乾電池、単4マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) 接続方式Bluetooth無線方式 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×143×22.5(スタンド含まず) 通信方式GFSK キー配列日本語89キー キーストローク(mm)2.8 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) キーピッチ(mm)19.0 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間約7か月(アルカリ乾電池) プロファイルHID(Human Interface Device)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする